Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A30166 Herst.-Nr.: 9203110000 EAN/GTIN: 4032248541423 |
| |
|
| | |
| Abisolier- und Schneidwerkzeug. Features: STRIPPER 6-16 RED-LINE Weitere Informationen: | | Länge: | 220 mm | Breite: | 166 mm | Gewicht: | 149 g | Arbeitsbereich-Querschnitt (max.): | 16 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt (min.): | 6 mm² | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (max.): | 6 awg | Arbeitsbereich-Querschnitt AWG (min.): | 10 | Produkt-Art: | Abisolierzange |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 66,65* | € 81,32* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,14* | € 82,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 69,00* | € 84,53* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 69,50* | € 86,07* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 71,04* | € 86,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|