Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierwerkzeug f.PVC-und PUR-Kabel STRIPPER 6-16 RED-L.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierwerkzeug f.PVC-und PUR-Kabel STRIPPER 6-16 RED-L.
Abisolierwerkzeug f.PVC-und PUR-Kabel STRIPPER 6-16 RED-L.
Artikel-Nr.:
     3517I-36259273
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9203110000
EAN/GTIN:
     4032248541423
Suchbegriffe:
Stripzange
Abisolierzange
Zange
Abisolierwerkzeug

Abisolierwerkzeug f.PVC-und PUR-Kabel STRIPPER 6-16 RED-L.

Abisolierwerkzeug mit automatischer Selbsteinstellung zum präzisen und schnellen Abisolieren von Leitern.
Weitere Informationen:
Länge:
166 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
6..16 mm²
Abisolierbereich AWG:
10..6
Abisolierbereich Durchmesser:
10..16 mm
Kerbtiefe einstellbar:
nein
Längsschnitt:
nein
Rundschnitt:
ja
Spiralschnitt:
nein
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,54*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,42*
€ 106,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,16*
€ 98,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,54*
€ 98,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.