Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic EKI 3569 263 658 Induktionsplatte mit Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A299981
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263 658
EAN/GTIN:
     4006160636581
Suchbegriffe:
Einzelkochplatte
Induktionskocher
Induktionskochplatte
Induktionskochtafel
Induktionskochplatte mit hochwertiger, umweltfreundlicher Glaskeramikoberfläche. Diese ist Kratzfest und sehr leicht zu reinigen. Der Kochtopf wird in sekundenschnelle durch Induktionstechnik erhitzt. Gleichzeitig ist sie auch Energiesparend - ECO-Save – 55% Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Heizplatten, weil es keine Vorheizphase gibt.
Features:
Leichte Reinigung, kein Anbrennen auf der Kochfläche
Keine heißen Kochflächen, Hitze direkt am Topfboden
Automatische Abschaltung bei nicht induktionsfähigen Töpfen
Weitere Informationen:
Höhe:
65 mm
Länge:
370 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
290 mm
Leistung (Details):
2000 W
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
mit Display
Produkt-Art:
Induktionsplatte
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 31,31*
€ 40,61*
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 33,42*
€ 43,16*
2
€ 5,46*
ab € 35,605*
€ 45,275*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 35,68*
€ 46,05*
2
Frei Haus
ab € 36,11*
€ 46,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,68*
€ 54,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.