Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metrix MX 670 Stromzange digital CAT III 1000 V, CAT IV 600V Anzeige (Counts): 10000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A298241
Hersteller:
     Metrix
Herst.-Nr.:
     MX0670
EAN/GTIN:
     3760171411766
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die Metrix-Vielfachmesszangen sind mit allen Funktionen einer Strommesszange und eines vollwertigen Multimeters ausgestattet. Sie sind die idealen Arbeitsgeräte für jeden Elektriker und Elektrotechniker.

Als Geräte der Überspannungskategorie CAT IV 600 V bieten die MX 670 und MX 675 die komplette Sicherheit bei Messungen an elektrischen Anlagen bis 100 A AC.

Die MX 675 ist eine AC/DC TRMS-Messzange für Stromstärken bis 1000 A AC bzw. bis 1400 A DC.
Die MX 670 ist eine reine AC TRMS-Messzange für Stromstärken bis 1000 A AC und kann Leiter bis 42 mm Durchmesser umschließen.

Die beiden Modelle bieten sehr breite Messbereiche an. Um die Messungen zu beschleunigen, verfügen die MX 670 & MX 675 über ein besonderes Leistungsmerkmal: die gleichzeitige Messung von Strom und Spannung.
Beide Größen werden zur selben Zeit im gleichen Kontext gemessen und beide Werte erscheinen als TRMS-Messwerte in der Doppelanzeige.

Der zentrale Drehschalter ermöglicht eine einfache und eindeutige Auswahl der Messfunktion. Die Anzeige zeichnet sich durch optimale Ablesbarkeit aus.
Features:
10.000 Digit Anzeige
Umschließungsdurchmesser: 42 mm
Alle Grundmessfunktionen: AC-Strom, AC- und DC-Spannung, Widerstand, Frequenz
Temperatur, Akustische Durchgangsprüfung
Funktionen: HOLD, PEAK, MIN, MAX, ΔZero DC
Lieferumfang:
1 Transporttasche + 1 Satz Messleitungen mit Prüfspitzen + 1 K-Thermofühler + 1 x 9 V-Batterie + 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen
Weitere Informationen:
Höhe:
43 mm
Länge:
272 mm
Breite:
80 mm
Ausführung:
Umschließungs-Ø: 42 mm
Gewicht:
480 g
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 1000 V + CAT IV 600 V
Messbereich Widerstand:
0,3 Ω - 9999 Ω
Spannungsmessung:
AC + AC/DC + DC + DC/TRMS
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block
Anzeige (Counts):
10000
Messbereich A/AC max.:
1000 A
Messbereich A/AC min.:
0.05 A
Messbereich V/AC max.:
1000 V
Messbereich V/AC min.:
0.5 V
Messbereich V/DC max.:
1400 V
Messbereich V/DC min.:
0.2 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Stromzange
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, metrix multimeter, multimeter, multimeter catiii, Metrix, MX 670, dmm, spannungsmessgerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 254,71*
€ 305,45*
Lager 615
Frei Haus
ab € 256,73*
€ 309,17*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 303,79*
€ 348,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,73*
€ 353,44*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 347,06*
€ 402,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,17*
€ 367,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,77*
€ 363,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 302,58*
€ 360,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,31*
€ 321,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,73*
€ 305,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 7,82*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
ab € 20,56*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
ab € 9,69*
Zubehör
Chauvin Arnoux
HX0018
ab € 43,52*
Zubehör
Chauvin Arnoux
AE0236
ab € 47,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.