Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MX 670 Vielfachmesszange inkl. Transporttasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MX 670 Vielfachmesszange inkl. Transporttasche
MX 670 Vielfachmesszange inkl. Transporttasche
MX 670 Vielfachmesszange inkl. Transporttasche
MX 670 Vielfachmesszange inkl. Transporttasche
Artikel-Nr.:
     CGDJS-MX0670
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     MX0670
EAN/GTIN:
     3760171411766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Beschreibung
Die Vielfachmesszange MX 670 AC/DC verfügt über alle Funktionen eines AC/DC-Multimeters und einer Strommesszange für Wechselstrom bis 1000 A.
Über die beiden TRMS-Messkanäle können auf der großen beleuchteten Anzeige mit 10.000 Punkten gleichzeitig 2 Messwerte angezeigt werden, die unabhängig von Signaltyp und -form genau sind.

MX670, Technische Daten:
Beleuchtete Anzeige mit 10.000 Punkten
Umschließungsdurchmesser: 42 mm
AC-Strom: 0,05 A bis 1000 A
DC-Spannung: 0,2 A bis 1400 V
AC-Spannung: 0,5 V bis 1000 V
Widerstand: 0,2 Ω bis 10 kΩ
Frequenz: bis 10 kHz (für A und V)
Temperatur: -40,0 °C bis 1.200 °C (Thermoelement K)
Akustischer Durchgangstest, Diodentest
Funktionen: HOLD, MIN, MAX, Peak
600 V CAT IV
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT IV
Schnittstelle:
false
Kapazitätsmessung:
false
Frequenzmessung:
true
Temperaturmessung:
true
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Anzeige:
digital
Messbereichswahl:
automatisch
Stromart:
AC
Strommessbereich/AC:
0.05 A | 1000 A
Widerstandsmessbereich:
true
Zangenöffnung:
42 mm
Echteffektivwertmessung (TRMS):
true
Durchgangsprüfung:
true
Leistungsmessung:
false
Ableitstrommessung:
false
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
false
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
false
Oberwellenmessung:
false
Spannungsmessung/AC:
true
Spannungsmessung/DC:
true
Analoge Balkenanzeige:
false
Mehrfachanzeige:
true
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
true
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Vielfachmesszange, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter, MX 670, Stromzange, Multimeterzange
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 371,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 371,39*
€ 441,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 370,07*
€ 440,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,34*
€ 402,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,47*
€ 388,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,72*
€ 374,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
€ 11,36*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295451Z
€ 31,09*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01295454Z
€ 15,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.