Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU Components 1231431 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 75 dB Spannung: 12V Dauerton 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A291291
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1231431
EAN/GTIN:
     4016138925623
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Mit rot beleuchtetem Ring.
Features:

75 dB
Dauerton
12 V
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
42.4 mm
Durchmesser:
25 mm
Typ:
GQ19B-SM/R/12V
Besonderheiten:
mit Beleuchtung
Befestigungsart:
Fronteinbau
Spannung:
12 V
Anschluss:
Schrauben
Tonart:
Dauerton
Geräusch-Entwicklung:
75 dB
Bauform:
rund
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, tru components summer, TRU COMPONENTS, GQ19B-SM/R/12V, signalakustik, akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,45*
€ 17,03*
1 Tag
185
Frei Haus
ab € 11,34*
€ 17,04*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,95*
€ 34,38*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,67*
€ 19,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.