Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1231431 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 75 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1231431-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     1231431
EAN/GTIN:
     4016138925623
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
TRU COMPONENTS 1231431 Miniatur Summer Geräusch-Entwicklung: 75 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.

Miniatursummer, beleuchtet


75 dB
Dauerton
12 V

Mit rot beleuchtetem Ring.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Fronteinbau · Geräusch-Entwicklung: 75 dB · Miniatur-Lautsprecher-Besonderheiten: mit Beleuchtung · Produktabmessung, Länge: 42.4 mm · Produktabmessung, Ø: 25 mm · Spannung: 12 V · Tonart: Dauerton · Weitere technische Daten: Material: Edelstahl

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 25 mm x 42.4 mm
Produktabmessung, Ø:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
42.4 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Miniatur-Lautsprecher-Besonderheiten:
mit Beleuchtung
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Fronteinbau
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
GQ19B-SM/R/12V
Geräusch-Entwicklung:
75 dB
RoHS-konform:
Ja
Spannung:
12 V
Produkt-Art:
Miniatur Summer
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, alarm summer 12v, alarm summer, tru components summer, TRU COMPONENTS, 1231431, GQ19B-SM/R/12V, signalakustik, akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,52*
€ 17,07*
Lager 102
188
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 17,08*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 24,90*
€ 34,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.