Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Elektronik LCD-Display Gelb-Grün (B x H x T) 80 x 36 x 6.6mm DEM16101SYH-LY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A264822
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM16101SYH-LY
EAN/GTIN:
     4021087055833
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays

Features:
kontrastreiche LCD-STN-Anzeige · Anschluss an 4- oder 8-Bit-Datenbus · Versorgungsspannung, typ. +5,0V · Betriebstemperaturbereich -20...+70°C
Weitere Informationen:
Tiefe:
6.6 mm
Höhe:
36 mm
Breite:
80 mm
Typ:
DEM16101SYH-LY
RoHS-konform:
Ja
Temperaturbereich:
-20 - +70 °C °C
Controller-Typ:
HD44780-Compatible
Betriebsspannung:
5 V/DC
Beleuchtungsart:
LED
Hintergrundfarbe:
Gelb-Grün
Leuchtfläche (Höhe):
13.8 mm
Leuchtfläche (Breite):
63.5 mm
Zifferhöhe:
5.95 mm
Zeichenformat:
16 x 1
Ausführung (Display):
STN + Punktmatrix
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Weitere Suchbegriffe: LCD Display, LCD-Anzeige, LCD-Modul, graphische displays, Display Elektronik, LED-Display, LC-Display, LCD
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
96
Frei Haus
ab € 9,64*
€ 11,84*
1
€ 5,90*
ab € 8,06*
€ 13,13*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,88*
€ 19,87*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 15,17*
€ 22,94*
6 Tage
6
1
€ 6,99*
ab € 20,80*
€ 29,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.