Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display: LCD; alphanumerisch; STN Positive; 16x1; 80x36x8,5mm; LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphanumerisches Display, 1 x 16 Zeichen, STN-gelb/grün, Betrachtungsbereich: 63
Alphanumerisches Display, 1 x 16 Zeichen, STN-gelb/grün, Betrachtungsbereich: 63
Artikel-Nr.:
     2805-DEM16101SYH-LY
Hersteller:
     Display Elektronik
Herst.-Nr.:
     DEM 16101 SYH-LY
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alphanumerische Displays
LCD-Dotmatrix
Grafikdisplay
Graphische Displays
Hersteller: DISPLAY ELEKTRONIK
Betriebstemperatur: -20...70°C
Versorgungsspannung: 4,5...5,5V DC
Anzahl Pole: 16
Steckverbinder-Ausgangssystem: 1x16
Kontaktraster: 2,54mm
Beleuchtung: LED
Beleuchtungsfarbe: gelb
Display-Art: alphanumerisch
Zeichenhöhe: 5,95mm
Display-Typ: LCD
Zeichenbreite: 3,2mm
Controller-Art: HD44780
Displaytechnologie: STN Positive
Displayabmessung (H x B): 13,8x63,5mm
Zeichenanzahl (Spaten x Zeilen): 16x1
Abmessungen: 80x36x8,5mm
Aufbewahrungstemperatur: -20...70°C
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 7,58*
€ 11,81*
96
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 12,11*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.