Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann URail 95086 Hochvolt-Schienensystem-Komponente Schiene Chrom (matt) 0.1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A254221
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     95086
EAN/GTIN:
     4000870950869
Suchbegriffe:
Stromschiene
paulmann stromschiene
stromschiene
Diese 0,1m Schiene ist eine von zahlreichen Systemteilen aus der URail Serie. Zusammen mit weiteren Komponenten gestalten Sie perfekt Ihr persönliches 230 Volt URail Schienensystem. Das System ist bis zu einer Gesamtleistung von 1000W ausgelegt und für den Betrieb von LED Leuchten, Leuchten mit Energiesparlampe (Energy Saver) und Halogen Leuchten geeignet.
Lieferumfang:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente Schiene · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1.8 cm
Länge:
0.1 m
Breite:
1.8 cm
Raum:
Wohn-/Esszimmer + Küche + Arbeitszimmer
Material:
Metall
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Chrom (matt)
Komponente:
Schiene
Serie:
URail
Produkt-Art:
Hochvolt-Schienensystem-Komponente
Weitere Suchbegriffe: Paulmann, URail, Halogenschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,10*
€ 6,10*
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 7,13*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,79*
€ 7,18*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,82*
€ 7,24*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 7,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Paulmann
95126
ab € 4,95*
Zubehör
Paulmann
95140
ab € 8,97*
Zubehör
Paulmann
96833
ab € 15,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.