Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motraxx SFF-N20VA Mini Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A22066
Hersteller:
     MOTRAXX
Herst.-Nr.:
     SFF-N20VA
EAN/GTIN:
     4016138432428
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor motraxx
Elektromotoren für verschiedene Einsatzmöglichkeiten.
Features:
kompakte Abmessungen
RoHS-konform
Weitere Informationen:
Höhe:
10 mm
Länge:
15.1 mm
Breite:
12.1 mm
Ausführung:
N20VA
Max. Drehmoment:
0.34 Nmm
Leerlaufstrom:
0.04 A
Betriebsspannung:
5 V/DC
Leerlauf-Drehzahl:
13784 U/min
Strom bei max. Wirkung:
0.14 A
Wellen-Länge:
3.5 mm
Leerlaufdrehzahl:
13784 U/min
Abgabeleistung:
0.3 W
Last-Drehzahl:
11150 U/min
Nennspannung (Details):
5 V/DC
Produkt-Art:
Mini Brushed Elektromotor
Wellen-Ø:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, dc-motor 5v, Motraxx, mikromotor, micromotor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 5,96*
€ 8,88*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,19*
€ 8,88*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.