Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS Zeitschalttechnik MINI T-D 230V Aufputz-Zeitschaltuhr analog 120 V/AC, 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A220022
Hersteller:
     ORBIS Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     OB251032
EAN/GTIN:
     8426709102012
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
Geignet Aufputz-Montage, in Schalttafeln (Faston-Verbindung) oder auf DIN-Schiene.
Weitere Informationen:
Höhe:
72 mm
Länge:
55 mm
Breite:
72 mm
Herst.-Teilenr.:
OB251032
Typ:
MINI T-D 230 V
Kanäle:
1 x UM
Anzeige:
analog
Betriebsspannung:
120 + 230 V/AC
Produkt-Art:
Aufputz-Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: analoge zeitschaltuhr, zeitschalter, ORBIS Zeitschalttechnik, MINI T-D 230 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 45,92*
€ 61,63*
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 61,65*
7 Tage
16
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 116,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,20*
€ 71,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,95*
€ 67,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.