Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS Zeitschalttechnik MINI T-D 230V Aufputz-Zeitschaltuhr analog 120 V/AC, 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ORBIS
ORBIS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191379
Hersteller:
     ORBIS Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     OB251032
EAN/GTIN:
     8426709102012
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
ORBIS Zeitschalttechnik MINI T-D 230V Aufputz-Zeitschaltuhr analog 120 V/AC, 230 V/AC

Kanäle: 1 x UM
Typ: MINI T-D 230 V
Herst.-Teilenr.: OB251032
Anzeige: analog
Kategorie: Aufputz-Zeitschaltuhr
Höhe: 55 mm
Produkt-Art: Aufputz-Zeitschaltuhr
Länge (Tiefe): 72 mm
Betriebsspannung: 120 + 230 V/AC
Breite: 72 mm
Hersteller-Nr.: OB251032
EAN: 8426709102012
Nennstrom: 16 (4) A

Weitere Suchbegriffe: analoge zeitschaltuhr, zeitschalter, 8426709100971, ORBIS Zeitschalttechnik, OB251032, MINI T-D 230 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,92*
€ 61,63*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 46,33*
€ 61,65*
Lager 1039
16
Frei Haus
ab € 91,93*
€ 116,32*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,32*
€ 138,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,61*
€ 137,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,36*
€ 130,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,32*
€ 126,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 91,93*
€ 109,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.