Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ORBIS Zeitschalttechnik MINI T-D 230 V Aufputz-Zeitschaltuhr analog 120 V/AC, 230 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2233993-BP
Hersteller:
     ORBIS Zeitschalttechnik
Herst.-Nr.:
     OB251032
EAN/GTIN:
     8426709102012
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Schaltuhr
Zeitschalter
Zeitschaltuhr
ORBIS Zeitschalttechnik MINI T-D 230 V Aufputz-Zeitschaltuhr analog 120 V/AC,230 V/AC

Universalschaltuhr MINI T-D 230 V

Geignet Aufputz-Montage, in Schalttafeln (Faston-Verbindung) oder auf DIN-Schiene.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 120 V/AC,230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 72 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Schaltkanäle: 1 x UM · Schaltuhren-Typ: analog · Weitere technische Daten: Nennstrom: 16 (4) A · Montageart: Aufputz, in Schalttafeln (Faston-Verbindung), auf DIN-Schiene

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 72 x 72 mm
Produktabmessung, Höhe:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
72 mm
Marke:
ORBIS Zeitschalttechnik
Herst.-Teilenr.:
OB251032
Typ (Hersteller-Typ):
MINI T-D 230 V
Betriebsspannung:
120 V/AC | 230 V/AC
Schaltkanäle:
1 x UM
Schaltuhren-Typ:
analog
Produkt-Art:
Aufputz-Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: analoge zeitschaltuhr, zeitschalter, ORBIS Zeitschalttechnik, OB251032, MINI T-D 230 V
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,80*
€ 61,88*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 61,89*
6 Tage
19
Frei Haus
ab € 92,57*
€ 116,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,17*
€ 72,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,73*
€ 63,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.