Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 671211 Xsolar GL-S Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder 1.2W Neutralweiß Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A218111
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     671211
EAN/GTIN:
     4007841671211
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Innovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse, schalten automatisch das kraftvolle LED-Licht ein und danach wieder aus, wenn es nicht benötigt wird.
Ideal für die Bodenmontage auf Wegen, Einfahrten, Terrassen und Gärten – überall dort, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht. Die XSolar GL-S kann dank mitgelieferter Standfußlängen jedem individuellen Bedarf angepasst werden. Diese Flexibilität geht Hand in Hand mit einem Technologie-Mix aus LED, Sensor, Solar-Modul und Hochleistungs-Akku.
Das 1,2 W-LED-Lichtsystem mit sensationellen 124 lm/W ist 12mal effizienter als eine Glühbirne und leuchtet eine Fläche von bis zu 30 m2 gleichmäßig aus. Die LED hat eine Lebensdauer von rund 50.000 h. Die XSolar GL-S verfügt außerdem über einen Infrarot-Sensor, der fast unsichtbar in die Unterseite des LED-Panels integriert ist. Erfassungswinkel: 140°. Reichweite: 5m radial. Licht wird also nur dann angeschaltet, wenn es gebraucht wird. Die Sensorfunktion schaltet das Licht bei einer Dämmerung von 2 Lux automatisch und die Nachlaufzeit ist softwaregesteuert. Diese patentierte intelligente Mikroprozessorsteuerung sorgt für eine maximale Energieeffizienz. Zusätzlich gibt es eine Grundlichtfunktion.
Zum einem ist der XSolar GL-S mit einem Monokristallin-Solarpanel bestückt, mit mattierter Mineralglas-Abdeckung für eine optimale Umwandlung des Sonnenlichts in Energie. Solar-Panel und LED-Panel sind beide schwenkbar. Der zusätzlich integrierte Kompass macht es einfach, das Solar-Panel exakt nach Süden auszurichten. Zum anderen ist der XSolar GL-S mit einem 2500 mAh starken Lithium-Ferrum-Hochleistungsakku ausgerüstet. Dieser wird in geladenem Zustand ausgeliefert und verfügt ab der ersten Minute über eine Leuchtreserve von bis zu 50 Tagen.
Darüber hinaus kann über einen Micro-USB Anschluss nachgeladen werden – falls die Sonne mal lange Zeit keine Lust zum Strahlen hat.
Features:
6 neutral-weiße LEDs
Integrierter Kompass
Bis zu 60 Tage Leuchtreserve
Optionale Grundhelligkeit
Lieferumfang:
Solar-Standleuchte · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
1.2 W
Akku:
1x LiFePo (2500 mAh)
Farbe:
grau
Leuchtmittel-Typ:
LED
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Kunststoff + Aluminium
Anzahl Leuchtmittel:
6
Herstellerfarbe:
Silber
Einstellbare Leuchtdauer max.:
30 s
Einstellbare Leuchtdauer min.:
10 s
Erfassungswinkel horizontal:
140 °
Lampen-Besonderheiten:
Höhenverstellbar + Schwenkbar + Mit Dämmerungsfunktion
Leistung je Leuchtmittel:
0.2 W
Drehbereich max.:
55 °
Erfassungsweite max.:
5 m
Lichtstrom Gesamt:
150 lm
Produkt-Art:
Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 230,41*
€ 311,00*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 387,44*
€ 448,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,00*
€ 370,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,56*
€ 349,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,68*
€ 338,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,87*
€ 304,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.