Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steinel 671211 Xsolar GL-S Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder 1.2W Neutralweiß Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steinel
Steinel
Artikel-Nr.:
     1039H-940910191291
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     A218111
EAN/GTIN:
     4007841671211
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Außenleuchte mit Bewegungsmelder
Steinel 671211 Xsolar GL-S Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder 1.2W Neutralweiß Silber

6 neutral-weiße LEDs
Integrierter Kompass
Bis zu 60 Tage Leuchtreserve
Optionale Grundhelligkeit

Innovative Sensoren reagieren auf Bewegungen und Lichtverhältnisse, schalten automatisch das kraftvolle LED-Licht ein und danach wieder aus, wenn es nicht benötigt wird.
Ideal für die Bodenmontage auf Wegen, Einfahrten, Terrassen und Gärten – überall dort, wo kein Stromanschluss zur Verfügung steht. Die XSolar GL-S kann dank mitgelieferter Standfußlängen jedem individuellen Bedarf angepasst werden. Diese Flexibilität geht Hand in Hand mit einem Technologie-Mix aus LED, Sensor, Solar-Modul und Hochleistungs-Akku.
Das 1,2 W-LED-Lichtsystem mit sensationellen 124 lm/W ist 12mal effizienter als eine Glühbirne und leuchtet eine Fläche von bis zu 30 m2 gleichmäßig aus. Die LED hat eine Lebensdauer von rund 50.000 h. Die XSolar GL-S verfügt außerdem über einen Infrarot-Sensor, der fast unsichtbar in die Unterseite des LED-Panels integriert ist. Erfassungswinkel: 140°. Reichweite: 5m radial. Licht wird also nur dann angeschaltet, wenn es gebraucht wird. Die Sensorfunktion schaltet das Licht bei einer Dämmerung von 2 Lux automatisch und die Nachlaufzeit ist softwaregesteuert. Diese patentierte intelligente Mikroprozessorsteuerung sorgt für eine maximale Energieeffizienz. Zusätzlich gibt es eine Grundlichtfunktion.
Zum einem ist der XSolar GL-S mit einem Monokristallin-Solarpanel bestückt, mit mattierter Mineralglas-Abdeckung für eine optimale Umwandlung des Sonnenlichts in Energie. Solar-Panel und LED-Panel sind beide schwenkbar. Der zusätzlich integrierte Kompass macht es einfach, das Solar-Panel exakt nach Süden auszurichten. Zum anderen ist der XSolar GL-S mit einem 2500 mAh starken Lithium-Ferrum-Hochleistungsakku ausgerüstet. Dieser wird in geladenem Zustand ausgeliefert und verfügt ab der ersten Minute über eine Leuchtreserve von bis zu 50 Tagen.
Darüber hinaus kann über einen Micro-USB Anschluss nachgeladen werden – falls die Sonne mal lange Zeit keine Lust zum Strahlen hat.

Kategorie: Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder
Anzahl Leuchtmittel: 6
Leuchtmittel-Typ: LED
Sockel: LED fest eingebaut
Leistung je Leuchtmittel: 0.2 W
Lichtfarbe (Kelvin): 4000 K
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtstrom Gesamt: 150 lm
Erfassungswinkel horizontal: 140 °
Erfassungsweite max.: 5 m
Einstellbare Leuchtdauer min.: 10 s
Einstellbare Leuchtdauer max.: 30 s
Lampen-Besonderheiten: Höhenverstellbar + Schwenkbar + Mit Dämmerungsfunktion
Drehbereich max.: 55 °
Schwenkbereich max.: 60 °
Schutzklasse: III
Schutzart: IP44
Herstellerfarbe: Silber
Material: Kunststoff + Aluminium
Akku: 1x LiFePo (2500 mAh)
Farbe: grau
Leuchtmittel enthalten: Ja
Leistung (Details): 1.2 W
Produkt-Art: Solar-Außenstandleuchte mit Bewegungsmelder
Hersteller-Nr.: 671211
EAN: 4007841671211
Hersteller: Steinel
Energieeffizienzklasse: n.rel
Modell: 671211 (Xsolar GL-S)
Sensortyp: Passiv-Infrarot
Zeiteinstellung: Dynamisch
Grundlicht: Ja

Lieferumfang:

Solar-Standleuchte · Bedienungsanleitung.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 231,53*
€ 350,22*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 290,33*
€ 350,23*
Lager 1039
6
Frei Haus
ab € 399,58*
€ 470,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 470,61*
€ 560,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,39*
€ 558,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,72*
€ 538,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,84*
€ 523,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 399,58*
€ 475,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.