Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 071030/20 Erdkabel NYY-J 5G 1.50mm² Schwarz 20m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A214581
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     071030/20
EAN/GTIN:
     4011376700407
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 5 x 1,5 mm²
erdkabel 5x6
Starkstromkabel für die Festverlegung im Erdreich, im Freien sowie in Wasser und Beton.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
1000 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
071030/20
Typ:
NYY
Abgepackt:
Ja
Halogenfrei:
Nein
Außen-Ø:
13 mm
Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabeltyp:
NYY-J
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung U0:
600 V
Querschnitt:
5 G 1.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
1.50 mm²
Anzahl Adern:
5 G
Produkt-Art:
Erdkabel
Geschirmt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, BKL Electronic, NYY, Installationserdkabel, verlegekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 46,03*
€ 78,54*
1 Tag
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 78,55*
6 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,17*
€ 115,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,54*
€ 93,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,47*
€ 91,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 59,77*
€ 71,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,06*
€ 67,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,58*
€ 63,76
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,36*
€ 62,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,03*
€ 54,78
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 2,3015* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.