Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BKL Electronic 071030/20 Erdkabel NYY-J 5 G 1.50 mm² Schwarz 20 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1234726-BP
Hersteller:
     BKL Electronic
Herst.-Nr.:
     071030/20
EAN/GTIN:
     4011376700407
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
erdkabel nyy-j 5 x 1,5 mm²
erdkabel 5x6
BKL Electronic 071030/20 Erdkabel NYY-J 5 G 1.50 mm² Schwarz 20 m

Erdkabel NYY-J

Starkstromkabel für die Festverlegung im Erdreich, im Freien sowie in Wasser und Beton.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 5 G · Außen-Durchmesser: 13 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: für Erdverlegung geeignet · Kabeltyp: NYY-J · Meterware: Nein · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm²

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
NYY-J
Inhalt:
20 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
5 G 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
BKL Electronic
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
für Erdverlegung geeignet
Herst.-Teilenr.:
071030/20
Typ (Hersteller-Typ):
NYY
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
13 mm
Nennspannung U0:
600 V
Anzahl Adern (Teil 1):
5 G
Abgepackt:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Erdkabel
Weitere Suchbegriffe: erdkabel, BKL Electronic, 071030/20, NYY, Installationserdkabel, verlegekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 46,08*
€ 78,88*
Lager 102
8
pro Packung
Frei Haus
ab € 59,80*
€ 78,89*
7 Tage
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 115,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,89*
€ 93,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,03*
€ 92,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 73,80*
€ 87,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,89*
€ 83,17
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 67,53*
€ 80,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,14*
€ 79,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 59,80*
€ 71,16
pro Packung
1 Packung enthält 20 Meter (ab € 2,99* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000400
ab € 15,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.