| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A206052 Herst.-Nr.: tempmate i1 EAN/GTIN: 4064161038025 |
| |
|
| | |
| tempmate.®-i1 Indikatoren sind speziell für die Überwachung der Temperatur in der pharmazeutischen Kühlkettenlogistik entworfen. Als vorprogrammiertes Gerät kann der tempmate.®-i1 sofort für die Überwachung Ihrer temperatursensitiven Ladung verwendet werden, und im Gegensatz zu chemischen Indikatoren geben Ihnen die drei eingebauten LEDs ein schnelles und klares Feedback über den Zustand Ihrer Ware. Features: Wasserdicht und Lebensmittelecht Keine weitere Hard- oder Software nötig Intelligente LEDs zur Statusüberwachung Weitere Informationen: | | Höhe: | 5 mm | Länge: | 55 mm | Breite: | 33 mm | Schutzart: | IP67 | Gewicht: | 10 g | Messgenauigkeit Temperatur (Details): | 0.5 °C | Auflösung Temperatur: | 0.1 °C | Batterie-Lebensdauer: | 4 Jahre | Messintervall: | 1 Minute | Messbereich Temperatur (max.): | +50 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -20 °C | Messgenauigkeit Temperatur: | 0.5 °C | Produkt-Art: | Temperatur-Indikator | Messgröße: | Temperatur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,21* | € 11,31* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,46* | € 11,32* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,10* | € 24,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|