Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tempmate Temperatur-Indikator -20 bis +50 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2239892-BP
Hersteller:
     tempmate
Herst.-Nr.:
     tempmate i1
EAN/GTIN:
     4064161038025
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger -20°c 160°c
temperaturlogger
tempmate Temperatur-Indikator -20 bis +50 °C

Einweg-Temperaturindikator tempmate i1

Wasserdicht und Lebensmittelecht
Keine weitere Hard- oder Software nötig
Intelligente LEDs zur Statusüberwachung

tempmate.®-i1 Indikatoren sind speziell für die Überwachung der Temperatur in der pharmazeutischen Kühlkettenlogistik entworfen. Als vorprogrammiertes Gerät kann der tempmate.®-i1 sofort für die Überwachung Ihrer temperatursensitiven Ladung verwendet werden, und im Gegensatz zu chemischen Indikatoren geben Ihnen die drei eingebauten LEDs ein schnelles und klares Feedback über den Zustand Ihrer Ware.

Ausstattung:
Überwachung der gesamten Kühlkette
Kostengünstig und zuverlässig
Smartes Design, intuitive Bedienung
4 Jahre Lebensdauer

Technische Daten:
Messbereich Temperatur (max.): +50 °C · Messbereich Temperatur (min.): -20 °C · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Länge: 55 mm · Weitere technische Daten: Laufzeit: bis zu 180 Tage

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 55 x 33 x 5 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Produktabmessung, Länge:
55 mm
Produktabmessung, Breite:
33 mm
Messbereich Temperatur:
-20 bis +50 °C
Marke:
tempmate
Schutzart:
IP67
Messgröße:
Temperatur
Temperatur Messgenauigkeit:
0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-20 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details):
0.5 °C
Mess-Intervall:
1 Minute
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Batterie-Lebensdauer:
4 Jahre
Gewicht:
10 g
Produkt-Art:
Temperatur-Indikator
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, tempmate, tempmate i1, umweltmesstechnik, temperaturmesser, messstreifen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,22*
€ 11,36*
Lager 102
211
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 11,38*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,13*
€ 24,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.