Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tempmate i1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -20 bis +50°C Einwegdatenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tempmate
Tempmate
Artikel-Nr.:
     1039H-940910190766
Hersteller:
     tempmate
Herst.-Nr.:
     tempmate i1
EAN/GTIN:
     4064161038025
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
temperaturlogger -20°c 160°c
temperaturlogger
Tempmate i1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -20 bis +50°C Einwegdatenlogger

Wasserdicht und Lebensmittelecht
Keine weitere Hard- oder Software nötig
Intelligente LEDs zur Statusüberwachung

tempmate.®-i1 Indikatoren sind speziell für die Überwachung der Temperatur in der pharmazeutischen Kühlkettenlogistik entworfen. Als vorprogrammiertes Gerät kann der tempmate.®-i1 sofort für die Überwachung Ihrer temperatursensitiven Ladung verwendet werden, und im Gegensatz zu chemischen Indikatoren geben Ihnen die drei eingebauten LEDs ein schnelles und klares Feedback über den Zustand Ihrer Ware.

Überwachung der gesamten Kühlkette
Kostengünstig und zuverlässig
Smartes Design, intuitive Bedienung
4 Jahre Lebensdauer

Auflösung Temperatur: 0.1 °C
Messintervall: 1 Minute
Batterie-Lebensdauer: 4 Jahre
Gewicht: 10 g
Höhe: 5 mm
Länge (Tiefe): 55 mm
Breite: 33 mm
Messbereich Temperatur: -20 bis +50 °C
Schutzart: IP67
Kategorie: Temperatur-Datenlogger
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Besonderheiten: Einwegdatenlogger
Messgröße: Temperatur
Typ: tempmate i1
Messgenauigkeit Temperatur: 0.5 °C
Messbereich Temperatur (max.): +50 °C
Messbereich Temperatur (min.): -20 °C
Messgenauigkeit Temperatur (Details): 0.5 °C
Produkt-Art: Temperatur-Datenlogger
Hersteller-Nr.: tempmatei1
EAN: 4064161038025
Laufzeit: bis zu 180 Tage

Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, tempmate, tempmate i1, logger, datenlogger, daten logger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,21*
€ 11,31*
1 Tag
211
Frei Haus
ab € 7,46*
€ 11,32*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 17,10*
€ 24,11*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.