Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Tischmatten-Set Grau (L x B) 600mm x 900mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A130252
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC005
EAN/GTIN:
     4260573961450
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
quadrios esd tischmatte
esd tischbelag
Dieses professionelle Arbeitsplatz-Komplettset enthält alles, was man zum Hantieren mit Elektronik braucht! Die vinylbeschichtete Arbeitsmatte hat einen typischen Ableitwiderstand von 10 ^7 – 10 ^9 Ohm, ist abriebfest und weist eine gewisse Grundbeständigkeit gegen Hitze wie z.B. heruntertropfendes Lötzinn auf. In der linken und rechten oberen Ecken ist jeweils ein 10 mm Druckknopf angebracht an denen das mitgelieferte Armgelenkband und die Erdungsverbindung angeschlossen werden können. Durch Tauschen dieser Belegung lässt sich das Set absolut unproblematisch für Linkshändler und Rechtshändler einsetzen.
Features:
Hochwertige, hitzebeständige ESD-Matte
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1
Für Links- und Rechtshändler geeignet
Lieferumfang:
Tischmatte, antistatisch (60 cm x 90 cm) mit zwei Druckknöpfen, Armgelenkband, Spiralkabel, Erdungskabel, Adapter für Druckknopf und Kroko-Klemme
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Farbe:
grau
Breite:
900 mm
Anschluss:
Druckknopf 10 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Ableit-Widerstand:
10<sup>7</sup> Ω
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Tischmatten-Set
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45
Frei Haus
ab € 59,74*
€ 77,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 53,13*
€ 77,62*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,62*
€ 92,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 75,64*
€ 90,01
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 69,19*
€ 82,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,87*
€ 77,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,19*
€ 72,82
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,13*
€ 63,22
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 53,13* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1903EC095
ab € 4,11*
Sonstiges
Quadrios
1903EC116
ab € 6,47*
Sonstiges
Quadrios
1903EC084
ab € 6,53*
Sonstiges
Quadrios
1903EC061
ab € 12,30*
Sonstiges
Quadrios
1903EC063
ab € 12,29*
Sonstiges
Quadrios
1903EC053
ab € 14,61*
Sonstiges
Quadrios
1903EC052
ab € 13,06*
Sonstiges
Quadrios
1903EC038
ab € 7,81*
Sonstiges
Quadrios
1903EC128
ab € 6,43*
Sonstiges
Quadrios
2010EC134
ab € 28,14*
Sonstiges
Quadrios
2010EC135
ab € 42,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.