Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios ESD-Tischmatte Grau (L x B) 600mm x 900mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A130212
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     1903EC007
EAN/GTIN:
     4260573961474
Suchbegriffe:
ESD Tischbelag
ESD Tischmatte
quadrios esd tischmatte
esd tischbelag
Diese professionelle, vinylbeschichtete Arbeitsplatz-Unterlage ist speziell für den Umgang mit ESD-empfindlichen Komponenten entwickelt und hat einen typischen Ableitwiderstand von 10 ^7 – 10 ^9 Ohm. Weiterhin ist sie abriebfest und weist eine gewisse Grundbeständigkeit gegen Hitze wie z.B. heruntertropfendes Lötzinn auf. In der linken und rechten oberen Ecken ist jeweils ein 10 mm Druckknopf angebracht und lässt sich dadurch unproblematisch für Linkshändler und Rechtshändler einsetzen. Die Matte ist für bereits bestehende Arbeitsplätze oder als Ersatzteil für verschlissene Unterlagen gedacht und kann mittels der Druckknopf-Anschlüsse einfach und unkompliziert in das System eingebunden werden.
Features:
Hochwertige, hitzebeständige große ESD-Matte
Entspricht den Anforderungen der „ESD-Norm“ DIN EN 61340-5-1
Für Links- und Rechtshändler geeignet
Lieferumfang:
1x Matte mit Druckknopfterminals
Weitere Informationen:
Länge:
600 mm
Farbe:
grau
Breite:
900 mm
Anschluss:
Druckknopf 10 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Ableit-Widerstand:
10<sup>7</sup> Ω
Anwendungsbereich:
ESD
Produkt-Art:
ESD-Tischmatte
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, esd, esd schutz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
51
Frei Haus
ab € 39,56*
€ 53,79*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 37,55*
€ 53,79*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Quadrios
1903EC095
ab € 4,09*
Sonstiges
Quadrios
1903EC116
ab € 6,45*
Sonstiges
Quadrios
1903EC084
ab € 6,50*
Sonstiges
Quadrios
1903EC061
ab € 12,28*
Sonstiges
Quadrios
1903EC063
ab € 12,29*
Sonstiges
Quadrios
1903EC053
ab € 14,62*
Sonstiges
Quadrios
1903EC052
ab € 13,10*
Sonstiges
Quadrios
1903EC038
ab € 7,77*
Sonstiges
Quadrios
1903EC128
ab € 6,20*
Sonstiges
Quadrios
2010EC134
ab € 28,28*
Sonstiges
Quadrios
2010EC135
ab € 42,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.