Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igarashi 2738-125-GC-5 Universal Brushed Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A11143
Hersteller:
     Igarashi
Herst.-Nr.:
     2738-125-GC-5
EAN/GTIN:
     4016138389364
Suchbegriffe:
DC-Motor
Gleichstrommotor
Modellbau Universal-Elektromotoren
dc-motor 24v
Dieser robuste und leistungsstarke Elektromotor eignet sich für alle Bereiche im Modellbau. Doch nicht nur Auto-, Flug- oder Schiffsmodellbauer wissen die unschlagbaren Vorteile dieses Motors zu schätzen. Vom Hobbybastler bis hin zum Entwicklungs-Ingenieur reicht die Bandbreite der Anwender. Und das Besondere: Knallhart kalkuliert bieten wir Ihnen diesen Motor zum absoluten Schnäppchenpreis an.
Features:
Entstörung
RoHS-konform
Weitere Informationen:
Länge:
37.8 mm
Typ:
N 2738-125
Gewicht:
66 g
Durchmesser:
27.7 mm
Max. Drehmoment:
5 Nmm
Leerlaufstrom:
0.08 A
Herst.-Teilenr.:
2738-125-GC-5
Effizienz:
60 %
Betriebsspannung:
6 - 24 V/DC
Leerlauf-Drehzahl:
5800 U/min
Ø-Stromaufnahme:
0.4 A
Wellen-Länge:
14 mm
Leerlaufdrehzahl:
5800 U/min
Abgabeleistung:
2.5 W
Last-Drehzahl:
4750 U/min
Leerlauf-Drehzahl (Details):
U/min
Nennspannung (Details):
12 V/DC
Produkt-Art:
Universal Brushed Elektromotor
Wellen-Ø:
2.3 mm
Weitere Suchbegriffe: modellbau universal-elektromotoren, igarashi gleichstrommotor, Igarashi, Gleichstrommotoren
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
258
Frei Haus
ab € 9,44*
€ 13,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,87*
€ 13,72*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.