Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A104592 Herst.-Nr.: 44318 EAN/GTIN: 4010995443184 |
| |
|
| | |
| Etliche Verschraubungen am Tag, hunderte Verschraubungen in der Woche. Als Handwerker investiert man viel Zeit und Energie in wiederkehrende Schraubarbeiten. Die daraus resultierenden Schmerzen in den Handgelenken können dem Körper nicht verübelt werden. Dank des elektrischen Antriebs des E-Schraubendrehers speedE® II werden die Gelenke und Sehnen gerade im Dauereinsatz geschont. Zudem reduziert sich der Zeitaufwand um das 3-fache. Als weiteres Highlight bietet der speedE® II die integrierte Materialschutzfunktion. Bei sensiblen Verschraubungen, wie beispielsweise bei Kunststoffabdeckungen von Steckdosen, darf nicht zu stark angezogen werden, da sonst das Material schaden nehmen kann. Hier schaltet der speedE® II automatisch bei 0,4 Nm ab und überlässt dem Anwender die volle Kontrolle, um den letzten Anzug gefühlvoll von Hand zu erledigen. Werden Schraubaufgaben angegangen bei denen mehr Kraft notwendig ist, bietet der speedE® der zweiten Generation die Möglichkeit per Schiebeschalter die elektrische Kraft auf 1,0 Nm zu erhöhen. Wird einmal mehr Kraft benötigt, kann mit dem speedE® II dennoch manuell bis zu 12 Nm aufgebracht werden, ohne dass er dadurch beschädigt wird. Während der Verschraubung spendet die integrierte LED dauerhaft Licht für eine optimale Sicht auf die Schraube. So kann in schlecht beleuchteten Arbeitsumgebungen durch Antippen des Ringschalters die leuchtstarke LED als Taschenlampe eingesetzt werden. Eine noch bessere Bedienfreundlichkeit garantiert der vergrößerte Ringschalter, sowie der reibungslose Rundlauf. Dank der Kombination aus Arbeitserleichterung sowie der ergonomischen SoftFinish® Griffform, wird der E-Schraubendreher speedE® II von deutschen Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen. Das Set beinhaltet zwei rote slimBits, ein USB Akku-Ladegerät sowie zwei Standard-Akkus des Typs 18500, wodurch durchgängiges Arbeiten ermöglicht wird. Features: 7-tlg mit slimBits Batterien und USB-Ladegerät in L-Boxx Mini Schnell war noch nie so einzigartig Lieferumfang: 1x E-Schraubendreher Griff speedE® · 1x Akku-Set 18500 Li-Ion (41914) · 1x Ladegerät für Akku Typ 18500 Li-Ion (41915) · 1x Bit slimBit electric (41159), Schlitz: 3,5 mm, Länge Bit: 75 mm · 1x Bit slimBit electric (34590), Pozidriv PlusMinus: SL/PZ2, Länge Bit: 75 mm · 1x L-BOXX Mini für speedE®. Weitere Informationen: | | Länge: | 140 mm | Gewicht: | 202 g | Abtrieb: | Schlitz + Kreuzschlitz Pozidriv | Produkt-Art: | E-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentindikator, Drehmomentschraubendreher, Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, Motorradbatterie, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, TORX-Schraubendreher-Satz, wiha schraubendrehersatz, ladegerät li-ion, schukostecker ip44, 04010995443184, Wiha, speedE II electric, elektrisches verschrauben |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,34* | € 155,54* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 135,76* | € 155,69* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,70* | € 155,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 134,04* | € 157,76* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 165,60* | € 187,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|