Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 47.1015 Regenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A078642
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     47.1015
EAN/GTIN:
     4009816034960
Suchbegriffe:
Regenmesser
tfa dostmann regenmesser
regenmesser
Ein praktischer Regenmesser zur leichten und exakten Ermittlung der Niederschlagsmengen aus hochwertigem und stabilen Kunststoff. Damit das Ergebnis möglichst genau ausfällt, sollte der Regenmesser auf einem passenden Stab in etwa einem Meter Höhe angebracht werden und frei und aufrecht stehen. Zum Entleeren lässt sich der Messzylinder ganz einfach aus dem Halter nehmen.
Ein idealer Helfer für Garten und Landwirtschaft und für alle, die mehr von der Natur wissen wollen.
Features:
Niederschlagsmengen leicht und exakt ermitteln
Ideal zur Verwendung in Garten und Landwirtschaft
Wetterbeständig und robust
Hergestellt in Deutschland
Lieferumfang:
Regenmesser
Weitere Informationen:
Abm. Basisstation:
(L) 115 x (B) 82 x (H) 258 mm
Gewicht:
89 g
Niederschlag:
50 mm
Funktionen:
Regenmesser
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Regenmesser
Auflösung Niederschlag:
mm
Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,83*
€ 4,59*
7 Tage
63
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 10,16*
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 2,96*
€ 11,26*
€ 3,50*
ab € 19,85*
€ 27,96*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.