Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann 47.1015 Regenmesser


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TFA
TFA
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180931
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     A078642
EAN/GTIN:
     4009816034960
Suchbegriffe:
Regenmesser
tfa dostmann regenmesser
regenmesser
TFA Dostmann 47.1015 Regenmesser

Niederschlagsmengen leicht und exakt ermitteln
Ideal zur Verwendung in Garten und Landwirtschaft
Wetterbeständig und robust
Hergestellt in Deutschland

Ein praktischer Regenmesser zur leichten und exakten Ermittlung der Niederschlagsmengen aus hochwertigem und stabilen Kunststoff. Damit das Ergebnis möglichst genau ausfällt, sollte der Regenmesser auf einem passenden Stab in etwa einem Meter Höhe angebracht werden und frei und aufrecht stehen. Zum Entleeren lässt sich der Messzylinder ganz einfach aus dem Halter nehmen.
Ein idealer Helfer für Garten und Landwirtschaft und für alle, die mehr von der Natur wissen wollen.

Kunststoff ·Mit Halter, ohne Stab

Niederschlag: 50 mm
Auflösung Niederschlag: mm
Herstellerfarbe: Transparent
Abm. Basisstation: (L) 115 x (B) 82 x (H) 258 mm
Produkt-Art: Regenmesser
Funktionen: Regenmesser
Gewicht: 89 g
Kategorie: Regenmesser
Hersteller-Nr.: 47.1015
EAN: 4009816034960

Lieferumfang:

Regenmesser

Weitere Suchbegriffe: 4009816034960, TFA Dostmann, 47.1015
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
Frei Haus
ab € 2,77*
€ 4,61*
Lager 1039
63
€ 6,99*
ab € 6,91*
€ 10,16*
€ 4,00*
ab € 3,02*
€ 11,25*
€ 3,50*
ab € 19,85*
€ 27,96*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,27*
€ 11,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.