Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2290687-BP Herst.-Nr.: 47.1015 EAN/GTIN: 4009816034960 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 47.1015 Regenmesser
Analoger Regenmesser 47.1015
Niederschlagsmengen leicht und exakt ermitteln Ideal zur Verwendung in Garten und Landwirtschaft Wetterbeständig und robust Hergestellt in Deutschland
Ein praktischer Regenmesser zur leichten und exakten Ermittlung der Niederschlagsmengen aus hochwertigem und stabilen Kunststoff. Damit das Ergebnis möglichst genau ausfällt, sollte der Regenmesser auf einem passenden Stab in etwa einem Meter Höhe angebracht werden und frei und aufrecht stehen. Zum Entleeren lässt sich der Messzylinder ganz einfach aus dem Halter nehmen. Ein idealer Helfer für Garten und Landwirtschaft und für alle, die mehr von der Natur wissen wollen.
Ausstattung: Kunststoff · Mit Halter, ohne Stab
Technische Daten: Abmessungen (Basisstation): (L) 115 x (B) 82 x (H) 258 mm · Auflösung Niederschlag: mm · Funktionen (Wetterstationen): Regenmesser · Gewicht: 89 g · Herstellerfarbe: Transparent · Messbereich Niederschlag: 50 mm
Lieferumfang: Regenmesser
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | TFA Dostmann | Funktionen (Wetterstationen): | Regenmesser | Messbereich Niederschlag: | 50 mm | Abmessungen (Basisstation): | (L) 115 x (B) 82 x (H) 258 mm | Auflösung Niederschlag: | mm | Gewicht: | 89 g | Produkt-Art: | Regenmesser |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TFA Dostmann, 47.1015 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,83* | € 4,62* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 2,77* | € 4,63* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,92* | € 10,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 19,64* | € 27,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|