Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1290221 Litze SIFF 1 x 2.50mm² Rot 5m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A075591
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1290221
EAN/GTIN:
     4016138945560
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonleitung 1x 2,5 mm² rot
silikonkabel
Spezial-Silicon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502.
Lieferumfang:
Spule (5 m)
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Nennspannung:
500 V
Herst.-Teilenr.:
1290221
Typ:
1290221
Halogenfrei:
Ja
Außen-Ø:
3.50 mm
Besonderheiten:
Halogenfrei + Hitzebeständig + hochflexibel
Prüfspannung:
2000 V
Herstellerfarbe:
Rot
Kabeltyp:
SIFF
Isolationsmaterial:
Silikon
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-60 °C
Querschnitt:
1 x 2.50 mm²
Querschnitt (je Ader):
2.50 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Litze
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel rot, Reely, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,84*
€ 33,81*
1 Tag
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,86*
€ 33,83*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,33*
€ 54,95*
7 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,26*
€ 65,92*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,81*
€ 40,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,04*
€ 39,32
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,58*
€ 36,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,82*
€ 34,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,73*
€ 33,00
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,84*
€ 28,37
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 4,768* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.