Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 1290221 Litze SIFF 1 x 2.50mm² Rot 5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reely
Reely
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180686
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1290221
EAN/GTIN:
     4016138945560
Suchbegriffe:
Silikonkabel
Silikonleitung
silikonleitung 1x 2,5 mm² rot
silikonkabel
Reely 1290221 Litze SIFF 1 x 2.50mm² Rot 5m

Spezial-Silicon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502.

Nennspannung: 500 V
Inhalt: 5 m
Herst.-Teilenr.: 1290221
Prüfspannung: 2000 V
Außen-Ø: 3.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C
Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei + Hitzebeständig + hochflexibel
Farbe: rot
Halogenfrei: Ja
Herstellerfarbe: Rot
Produkt-Art: Litze
Querschnitt (je Ader): 2.50 mm²
Kabeltyp: SIFF
Anzahl Adern: 1 x
Typ: 1290221
Isolationsmaterial: Silikon
Querschnitt: 1 x 2.50 mm²
Kategorie: Litze
Hersteller-Nr.: 1290221
EAN: 4016138945560

Lieferumfang:

Spule (5 m)

Weitere Suchbegriffe: silikonkabel rot, Reely, 1290221, Schaltlitze, Steuerlitze, Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,83*
€ 33,77*
1 Tag
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 33,78*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,35*
€ 54,90*
Lager 1039
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 50,04*
€ 65,92*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,26*
€ 69,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 10,008* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.