Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Litze SIFF 1 x 2.5 mm² Rot 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2737236
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     1290221
EAN/GTIN:
     4016138945560

Übersicht

Silikonkabel verzinnt

Spezial-Silicon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502.

Technische Daten:
Anzahl Adern (Teil 1): 1 x Außen-Durchmesser: 3.5 mm Farbe: Rot Halogenfrei: Ja Inhalt: 5 m Isolationsmaterial: Silikon Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei, Hitzebeständig, hochflexibel Kabel-Typ (Kategorisierung): Litze Kabeltyp: SIFF Nennspannung: 500 V Prüfspannung(en): 2000 V Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 2.5 mm² Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.5 mm² Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -60 °C

Lieferumfang:
Spule (5 m)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
37
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,99*
€ 33,74*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,09*
€ 35,06*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 41,63*
€ 55,25*
7 Tage
37
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 53,01*
€ 69,19*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,25*
€ 65,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,01*
€ 58,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.