Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xavax 111876 Wasser Ablaufschlauch 4m 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A060352
Hersteller:
     xavax
Herst.-Nr.:
     111876
EAN/GTIN:
     4047443388155
Suchbegriffe:
Abflussschlauch
Ablaufschlauch
Ablaufschlauch Geschirrspüler
Geräte-Ablaufschlauch
Damit das Abwasser auf richtigem und sicherem Weg ablaufen kann.
Features:
Für alle Waschmaschinen, Geschirrspüler
Anschluss: gerade: 21 mm
Länge 1,2 - 4 m
Lieferumfang:
Ablaufschlauch für alle Waschmaschinen, Geschirrspüler, 1,2 - 4 m + Einhängebogen
Weitere Informationen:
Länge:
4 m
Durchmesser:
28 mm
Durchmesser (max.):
21 mm
Durchmesser (min.):
21 mm
Material:
Polyethylen
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Wasser Ablaufschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,03*
€ 14,68*
3 Tage
100
€ 4,99*
ab € 11,03*
€ 14,70*
€ 5,46*
ab € 11,98*
€ 15,96*
2 Tage
1
€ 6,40*
ab € 13,24*
€ 17,49*
€ 3,90*
ab € 13,64*
€ 17,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,52*
€ 14,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
xavax
00111877
ab € 6,52*
Ähnlich
xavax
00220743
ab € 14,94*
Ähnlich
xavax
00110967
ab € 8,67*
Ähnlich
xavax
00110954
ab € 8,32*
Ähnlich
xavax
00111833
ab € 7,62*
Ähnlich
xavax
00111834
ab € 8,42*
Ähnlich
xavax
00111835
ab € 10,96*
Ähnlich
xavax
00220742
ab € 17,37*
Ähnlich
xavax
00110968
ab € 21,57*
Ähnlich
xavax
00111393
ab € 11,74*
Ähnlich
xavax
00111890
ab € 12,45*
Ähnlich
xavax
00110959
ab € 11,24*
Ähnlich
xavax
00111891
ab € 16,80*
Ähnlich
xavax
00110960
ab € 16,85*
Ähnlich
xavax
00111892
ab € 20,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.