| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A009072 Herst.-Nr.: 050264 EAN/GTIN: 4014651502642 |
| |
|
| | |
| Geeignet für Elektrotechnik, Industrie, Instandhaltung, Service (Fehlersuche), Photovoltaik-/ Windkraftanlagen und Hybrid-Fahrzeugtechnik. Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige. Berührungslose Spannungserkennung, gelbe LED blinkend. Direktanzeige ohne Drucktasterbetätigung, hochohmige Prüfung. Lastzuschaltung über Drucktaster, niederohmige Prüfung. Bewusste Auslösung des RCD/FI-Schutzschalters. Vibrationsalarm im Prüfgriff. Messstellenbeleuchtung. Last zuschaltbar. Schutzart IP 65 staubdicht, strahlwassergeschützt. Robuste Gehäuseausführung mit gummierter Grifffläche. Geprüft und zugelassen nach DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015. Messkategorie Cat IV 600 V, Cat III 1000 V. Länge 260 mm. Stromversorgung mit und ohne Batterie. Praktische HardCase-Tasche mit Tragegriff, gegenläufigem Reisverschluss (außen), gepolsterte Netzinnentasche mit Reisverschluss, flexible Befestigungsschlaufen mit Klettverschluss. Hoher Schutz trotz geringen Gewichts. Abmessungen Länge 330 mm x Breite 105 mm x Tiefe 65 mm. Features: Spannung von 1 - 1000 V AC TRMS/ 1200 V DC Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS Akustische und optische Durchgangsprüfung Widerstand bis 300 kΩ Frequenz von 1 - 1000 Hz Diodenprüfung bis 2 V Drehfeldrichtungs-, Phasen-, Polaritätsprüfung Kabelbruchdetektor VDE-Zulassung CAT IV 600 V Inkl. Premium-Tasche (HardCase) Lieferumfang: Inkl. DUSPOL digital mit 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, Messspitzenschutz, HardCase Weitere Informationen: | | Höhe: | 65 mm | Länge: | 330 mm | Breite: | 105 mm | Typ: | DUSPOL digital SET | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Phasen- und Drehfeldprüfer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Spannungsprüfer, Tasche für Oszilloskop, spannungsprüfer duspol cat iv, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, Benning, DUSPOL digital SET, spannungstester, stromtester |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,93* | € 110,46* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,98* | ab € 96,05* | € 110,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,94* | € 110,58* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 95,90* | € 110,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 95,50* | € 110,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|