Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer 2p CAT.IV 1-1200V 100Ohm LEDLCD Drehfeldrichtungsanzeige SETDUSPOLDIGITALMITPREMIUM-TASC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-50080212
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050264
EAN/GTIN:
     4014651502642
Suchbegriffe:
Drehfeldanzeiger
Drehfeldprüfer
Drehfeldrichtungsanzeiger
Drehfeldrichtungsprüfer
Spannungsprüfer 2p CAT.IV 1-1200V 100Ohm LEDLCD Drehfeldrichtungsanzeige SETDUSPOLDIGITALMITPREMIUM-TASC
Weitere Informationen:
Berührungslose Spannungserkennung:
ja
Drehfeldrichtungsanzeige:
ja
Durchgangsanzeige:
optisch/akustisch
Durchgangsprüfung:
ja
Einpolige Phasenanzeige:
ja
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
ja
Interne Grundlast:
ja
Klingenbreite:
2 mm
Klingenlänge:
15 mm
Last zuschaltbar:
ja
Länge:
260 mm
Messkreiskategorie:
CAT IV
Messspitzenschutz:
ja
Messstellenbeleuchtung:
ja
Prüfart:
2-polig
Spannungsanzeige:
LED/LCD
Spannungsmessbereich:
1 - 1200 V V
Stromversorgung:
mit und ohne Batterie
Verwendbar bei Niederschlägen:
ja
Widerstandsmessbereich:
0.1 - 300 kOhm
Widerstandsmessung:
100 Ohm Ohm
Weitere Suchbegriffe: Phasenfolge-Tester, Phasenfolgetester, Durchgangsprüfer, Spannungsprüfer, spannungsprüfer duspol cat iv, drehfeldanzeiger, benning drehfeldanzeiger, 2-poliger Drehfeldrichtungsanzeiger, Akustisches Universalprüfgerät, Berührungsloser Spannungsprüfer, Digital-Messgerät, Durchgangs- und Spannungsprüfer, Durchgangs-/Spannungsprüfer, Elektonik-Spannungsprüfer, Lastprüfer, Messgerät, Phasenanzeiger, Phasenprüfer, Prüfgerät, SCHUKO-Testgerät, Sicherheits-Spannungsprüfer, Spannungs- und Phasenanzeiger, Spannungs- und Zähleranlaufprüfer, Spannungs-/Drehfeldrichtungsanzeiger, Spannungs-/Durchgangsprüfer, Steckdosenprüfgerät, Steckdosentester, Steckdoseprüfer, Tauchspulmessprüfer, Tauchspulspannungsprüfer, Tester, Universalspannungsprüfer, Universaltester, Zähleranlaufprüfer
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,53*
€ 110,81*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 95,86*
€ 110,82*
6 Tage
24
€ 5,99*
ab € 95,52*
€ 110,82*
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 95,83*
€ 110,86*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 95,52*
€ 111,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,46*
€ 131,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,27*
€ 121,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,52*
€ 113,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04903 121 414
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.