Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A008871 Herst.-Nr.: 84TCD.5 EAN/GTIN: 3662424012266 |
| |
|
| | |
| Transversale Verschiebeleiste mit T-förmigem Griff für eine bessere Zugänglichkeit. Weitere Informationen: | | Material (Details): | Chrom-Vanadium-Stahl | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 5 mm | Abtrieb: | Innen-Sechskant | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, inbus schraubendreher, 03662424012266, Facom |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,01* | € 22,61* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,46* | € 25,22* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,82* | € 28,66* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,98* | € 29,82* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 20,18* | € 33,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|