Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A002101 Herst.-Nr.: 3473 EAN/GTIN: 4015394206149 |
| |
|
| | |
| Spritzwassergeschützt. Twin Contact - schraubenlose Feder Klemm-Technik. Zum durchverdrahten geeignet. Neigung 20 Grad. Features: IP44 Weitere Informationen: | | Höhe: | 92 mm | Länge: | 72 mm | Farbe: | rot | Breite: | 100 mm | Nennspannung: | 400 V | Schutzart: | IP44 | Besonderheiten: | schraublose Anschlussklemmen | Nennstrom: | 16 A | Adern: | 5 | Polzahl: | 5 | Herstellerfarbe: | Rot | Anschluss A: | Schraubenlose Klemme | Anschluss B: | CEE-Kupplung | Normen: | Spannung nach EN60309-2 | Produkt-Art: | CEE Wandsteckdose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee wanddose 16a, cee wanddose, cee-steckdose mennekes, 04015394206149, MENNEKES, Kraftsteckdose |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 16,85* | € 22,79* | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 23,08* | € 27,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 21,09* | € 27,75* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 21,08* | € 27,89* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,60* | € 29,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|