Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mennekes CEE-Anbaudose, 5x16A, IP 44, TWIN CONTACT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MENNEKES 3473 Elektro-Draht-Anschluss
MENNEKES 3473 Elektro-Draht-Anschluss
Artikel-Nr.:
     3461-40069787
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3473
EAN/GTIN:
     4015394206149
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
16A5P 6H400V Anbaudose TwinCONTACT IP 44 schraubenlose Anschlusstechnik Neigung 20° FL. 100 x 92 mm BL. 85 x 77 mm
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdosen, Installationskanal, Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Schuko-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Anbausteckdose, Schutzkontakt-Einbaudose, Schutzkontaktanbausteckdose, cee wanddose 16a 5-polig mennekes, cee wanddose, cee wanddose 16a, 3473, CEE-Anbausteckdose (IEC 60309), 2060207, 63A-Kleinspannung, Anbau, Anbaudose, Anbaudosen, Anbausteckdose, Anbausteckdosen, CEE-Anbaudose, CEE-Anbausteckdose, CEE-Containersteckdose, CEE-EB-Dose, CEE-EB-Steckdose, CEE-Einbaudose, CEE-Einbausteckdose, CEE-Flanschdose, CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEEplus, Cekon, Cekondose, Container, Containersteckdose, Dosen, Döschen, Federklemme, Flanschdose, GV/VN, Gleichstrom, HW/VN, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kleinspannung, Kleinspannungsdose, Kleinspannungssteckdose, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Menekes, Rapido, Softcontact, Steckdose, TA, TM, Torsionsfeder-Kontakt, Trenntrafo, TwinCONTACT, Unterputzsteckdose, nach Trenntrafo, 1000586
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 15,92*
€ 22,48*
Lager 3461
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 17,09*
€ 22,49*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 17,71*
€ 24,24*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 21,99*
€ 26,51*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 21,20*
€ 27,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bals Elektrotechnik
12757
ab € 11,23*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1632
ab € 13,51*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1734
ab € 61,87*
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
1746
ab € 15,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.