Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA Dostmann Kat.Nr. 30.1015 Einstichthermometer Messbereich Temperatur -40 bis 200°C Fühler-Ty


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A000481
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     Kat.Nr. 30.1015
EAN/GTIN:
     4009816007698
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
Einstech-Thermometer
Einstechthermometer

Features:
mit Einstechfühler (NTC)
110 mm zur Temperaturbestimmung von Luft, Gasen, Flüssigkeiten und plastischen Stoffen
ideal für Lebensmittel (HACCP), Handwerk, Industrie und Hobby
°C/°F umschaltbar
Hold-, Max.-Min.-Funktion
wasserdicht
Fühler mit 60 cm Kabel
Inkl. Befestigungsklip und Tischständer
Lieferumfang:
Befestigungsklip + Tischständer + Batterien + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
109 mm
Länge:
66 mm
Breite:
20 mm
Messbereich:
-40 bis 200 °C
Gewicht:
93 g
Auflösung:
0.1 °C
Grundgenauigkeit:
±1°C (bei -25 bis 150°C), sonst ±1,5 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 1.5V AAA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
-40 bis 200 °C
Messbereich Temperatur (max.):
200 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-40 °C
Fühler-Typ:
NTC
Fühler-Länge:
110 mm
Besonderheiten:
HACCP-konform
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Einstichthermometer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 26,86*
€ 38,29*
2 Tage
2
€ 9,90*
ab € 26,82*
€ 38,31*
€ 14,90*
ab € 24,55*
€ 40,41*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 31,28*
€ 42,19*
7 Tage
28
€ 6,99*
ab € 56,49*
€ 70,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,17*
€ 37,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.