Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23740 Seifenspender Adele Keramik silbergrau 15,5cm 9,0cmØ 400,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23740 Seifenspender Adele Keramik silbergrau 15,5cm 9,0cmØ 400,0ml
Kela 23740 Seifenspender Adele Keramik silbergrau 15,5cm 9,0cmØ 400,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-23740
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23740
EAN/GTIN:
     4025457237409
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Seifenspender Adele in der Farbe Silbergrau mit einer Gold verchromten Kunststoffpumpe. Der Seifenspender hat eine Rillenstruktur aus Keramik.

Das elegante Aussehen passt in nahezu jedes Badezimmer.

Maße: 9 cm Ø, 15,5 cm h und ein Fassungsvermögen von 400 ml.

Weitere Informationen:
Serie:
Adele
Material:
Keramik
Farbe:
grau
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 13,04*
€ 18,40*
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 13,32*
€ 18,62*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,40*
€ 21,896
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,19*
€ 20,4561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,56*
€ 19,7064
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,10*
€ 19,159
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23732
ab € 13,04*
Ähnlich
kela
23736
ab € 13,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.