Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23719 Seifenspender Matsi Keramik schwarz 19,5cm 7,0cmØ 300,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23719 Seifenspender Matsi Keramik schwarz 19,5cm 7,0cmØ 300,0ml
Kela 23719 Seifenspender Matsi Keramik schwarz 19,5cm 7,0cmØ 300,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-23719
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23719
EAN/GTIN:
     4025457237195
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Schickes Badaccessoire aus Keramik in schlichtem Schwarz: der Seifenspender Matsi. Sein Pumpdosierer wird zum Nachfüllen einfach abgeschraubt. Der Seifenspender hat einen Durchmesser von 7 cm und ist 19,5 cm hoch.

Weitere Informationen:
Serie:
Matsi
Material:
Keramik
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 7,26*
€ 10,32*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 7,12*
€ 10,60*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,614
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,14*
€ 12,0666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,0075
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,12*
€ 8,4728
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23711
ab € 7,15*
Ähnlich
kela
23707
ab € 7,15*
Ähnlich
kela
23715
ab € 7,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.