Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23605 Becher Dots Keramik mokka 11,5cm 8,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23605 Becher Dots Keramik mokka 11,5cm 8,0cmØ
Kela 23605 Becher Dots Keramik mokka 11,5cm 8,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-23605
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23605
EAN/GTIN:
     4025457236051
Suchbegriffe:
PP-Becher
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher keramik

Der besondere Badezimmerbecher aus der Serie Dots. Optisch im Farbton Mokka gehalten, ist dieses Exemplar etwas Besonderes. Die sogenannten Dots oder Punkte sind erhaben und lassen sich somit spüren, wenn man den Becher in der Hand hat. Maße: 11,5 cm hoch, Durchmesser 8,0 cm.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Dots
Material:
Keramik
Farbe:
braun
Weitere Suchbegriffe: mundspülglas, zahnputzbecher kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 5,54*
€ 9,00*
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 9,04*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,84*
€ 10,5196
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,79*
€ 9,2701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,4966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,49*
€ 7,7231
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,54*
€ 6,5926
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23601
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.