Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher Dots Keramik mokka 11,5 cm 8,0 cm von Kela


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher Dots Keramik mokka 11,5 cm 8,0 cm von Kela
Becher Dots Keramik mokka 11,5 cm 8,0 cm von Kela
Artikel-Nr.:
     2813-376-7854
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23605
EAN/GTIN:
     4025457236051
Suchbegriffe:
PP-Becher
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher keramik

Becher Dots Keramik mokka 11,5 cm 8,0 cm von Kela

Weitere Informationen:
Material:
Keramik
Farbe:
braun
Höhe:
12 cm
Durchmesser:
8 cm
Gewicht:
0.24 kg
Weitere Suchbegriffe: mundspülglas, zahnputzbecher kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
250
1
€ 4,95*
ab € 5,55*
€ 8,98*
Lager 2813
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,69*
€ 9,12*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 36,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23601
ab € 5,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.