Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 23601 Becher Dots Keramik graubraun 11,5cm 8,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 23601 Becher Dots Keramik graubraun 11,5cm 8,0cmØ
Kela 23601 Becher Dots Keramik graubraun 11,5cm 8,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-23601
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     23601
EAN/GTIN:
     4025457236013
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher keramik
mundspülglas

Der besondere Badezimmerbecher aus der Serie Dots. Optisch in graubraun gehalten, ist dieses Exemplar etwas Besonderes. Die sogenannten Dots oder Punkte sind erhaben und lassen sich somit spüren, wenn man den Becher in der Hand hat. Maße: 11,5 cm hoch, Durchmesser 8,0 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Dots
Material:
Keramik
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: zahnputzbecher kela
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 7,95*
Lager 6124
250
1
€ 4,95*
ab € 5,47*
€ 8,23*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,23*
€ 9,7937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,76*
€ 9,2344
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,3657
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
23605
ab € 5,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.