Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20593 Seifenspender Brass Messing silber glänzend 23,5cm 7,0cmØ 400,0ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20593 Seifenspender Brass Messing silber glänzend 23,5cm 7,0cmØ 400,0ml
Kela 20593 Seifenspender Brass Messing silber glänzend 23,5cm 7,0cmØ 400,0ml
Kela 20593 Seifenspender Brass Messing silber glänzend 23,5cm 7,0cmØ 400,0ml
Kela 20593 Seifenspender Brass Messing silber glänzend 23,5cm 7,0cmØ 400,0ml
Kela 20593 Seifenspender Brass Messing silber glänzend 23,5cm 7,0cmØ 400,0ml
Kela 20593 Seifenspender Brass Messing silber glänzend 23,5cm 7,0cmØ 400,0ml
Kela 20593 Seifenspender Brass Messing silber glänzend 23,5cm 7,0cmØ 400,0ml
Artikel-Nr.:
     6124-20593
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20593
EAN/GTIN:
     4025457205934
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Messing-Serie Brass: Seifenspender der Spitzenklasse mit Behälter und Pumpe komplett aus Messing. Die Wandstärke beträgt 1 mm. Fassungsvermögen: 400 ml, Höhe 23,5 cm.

Weitere Informationen:
Serie:
Brass
Material:
Messing
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,89*
€ 62,28*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 47,17*
€ 62,37*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,37*
€ 74,2203
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,41*
€ 73,0779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,62*
€ 69,7578
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,42*
€ 68,3298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,63*
€ 67,3897
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,17*
€ 56,1323
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.