Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 20420 Seifenspender Per Keramik weiß 16,5cm 6,5cmØ 300ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 20420 Seifenspender Per Keramik weiß 16,5cm 6,5cmØ 300ml
Kela 20420 Seifenspender Per Keramik weiß 16,5cm 6,5cmØ 300ml
Kela 20420 Seifenspender Per Keramik weiß 16,5cm 6,5cmØ 300ml
Kela 20420 Seifenspender Per Keramik weiß 16,5cm 6,5cmØ 300ml
Kela 20420 Seifenspender Per Keramik weiß 16,5cm 6,5cmØ 300ml
Kela 20420 Seifenspender Per Keramik weiß 16,5cm 6,5cmØ 300ml
Kela 20420 Seifenspender Per Keramik weiß 16,5cm 6,5cmØ 300ml
Kela 20420 Seifenspender Per Keramik weiß 16,5cm 6,5cmØ 300ml
Kela 20420 Seifenspender Per Keramik weiß 16,5cm 6,5cmØ 300ml
Artikel-Nr.:
     6124-20420
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     20420
EAN/GTIN:
     4025457204203
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender

Seifenspender Per aus Keramik. Die Besonderheit bei dieser Serie liegt in der rutschfesten Oberfläche. Die Accessoires aus dieser Serie liegen somit sehr gut in der Hand. Dieser Keramik-Seifenspender besitzt eine Pumpe aus ABS-Kunststoff und fasst 300 ml. Ø 6,5 cm, Höhe 16,5 cm. Farbe: Weiß.

Weitere Informationen:
Serie:
Per
Material:
Keramik
Farbe:
weiß
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 6,93*
€ 9,92*
Lager 6124
203
1
€ 4,95*
ab € 6,79*
€ 10,16*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,72*
€ 11,5668
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,22*
€ 10,9718
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,4839
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
20422
ab € 6,84*
Ähnlich
kela
20421
ab € 6,84*
Ähnlich
kela
23756
ab € 6,82*
Ähnlich
kela
23757
ab € 6,80*
Ähnlich
kela
23755
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.