Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12468 Bräter Calido Gusseisen schwarz Rund 7,0cm 28,0cmØ 3,2l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12468 Bräter Calido Gusseisen schwarz Rund 7,0cm 28,0cmØ 3,2l
Kela 12468 Bräter Calido Gusseisen schwarz Rund 7,0cm 28,0cmØ 3,2l
Kela 12468 Bräter Calido Gusseisen schwarz Rund 7,0cm 28,0cmØ 3,2l
Kela 12468 Bräter Calido Gusseisen schwarz Rund 7,0cm 28,0cmØ 3,2l
Kela 12468 Bräter Calido Gusseisen schwarz Rund 7,0cm 28,0cmØ 3,2l
Kela 12468 Bräter Calido Gusseisen schwarz Rund 7,0cm 28,0cmØ 3,2l
Kela 12468 Bräter Calido Gusseisen schwarz Rund 7,0cm 28,0cmØ 3,2l
Kela 12468 Bräter Calido Gusseisen schwarz Rund 7,0cm 28,0cmØ 3,2l
Kela 12468 Bräter Calido Gusseisen schwarz Rund 7,0cm 28,0cmØ 3,2l
Artikel-Nr.:
     6124-12468
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12468
EAN/GTIN:
     4025457124686
Suchbegriffe:
Backofen-Pfanne
Backofenpfanne
Bratröhren-Pfanne
Bratröhrenpfanne

Trendiges Kochgeschirr mit langer Lebensdauer aus der kela-Serie Calido: Der flache, runde Bräter mit schwarz-matter Emaille und mit Deckel hat einen Durchmesser von 28 cm und fasst 3,2 Liter. Dieser schwarze Bräter ist aus Gusseisen und innen emailliert in Schwarz. Der Bräter eignet sich bestens dazu Fleisch scharf anzubraten (bis 300° C) und für Schmorgerichte, welche lange im eigenen Saft schmoren sollen. Der Bräter ist Teil einer umfangreichen Kochgeschirr-Serie!

Weitere Informationen:
Serie:
Calido
Material:
Gusseisen
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 73,40*
€ 90,91*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 74,13*
€ 91,77*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,77*
€ 109,2063
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,31*
€ 107,4689
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,30*
€ 106,267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,78*
€ 104,4582
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,13*
€ 88,2147
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.