Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ
Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ
Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ
Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ
Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ
Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ
Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ
Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ
Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ
Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ
Kela 12224 Bratpfanne Stella Nova Aluguss schwarz 6,5cm 32,0cmØ
Artikel-Nr.:
     6124-12224
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12224
EAN/GTIN:
     4025457122248
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne

Ein echtes Highlight für Ihre Küche – Die Aluminium-Bratpfanne Stella Nova. Das durch die spezielle Beschichtung und Verarbeitung zu einer rauen Oberfläche perfekt gebettete Bratgut wird zum Genuss. Ein durchgängiger Edelstahlboden rundet nicht nur das Design der Pfanne ab, sondern spart Energie. Die große Pfanne hat einen Durchmesser von 32 cm bei einer Höhe von 6,5 cm.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Stella Nova
Material:
Aluguss
Farbe:
schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,76*
€ 56,39*
Lager 6124
250
Frei Haus
ab € 45,15*
€ 56,50*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,50*
€ 67,235
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,12*
€ 66,7828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,37*
€ 64,7003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,06*
€ 64,3314
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,02*
€ 63,0938
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,15*
€ 53,7285
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12216
ab € 31,03*
Ähnlich
kela
12215
ab € 26,00*
Ähnlich
kela
12217
ab € 38,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.