Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Stella Nova Allzweckpfanne Rund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Stella Nova Allzweckpfanne Rund
Kela Stella Nova Allzweckpfanne Rund
Kela Stella Nova Allzweckpfanne Rund
Kela Stella Nova Allzweckpfanne Rund
Kela Stella Nova Allzweckpfanne Rund
Kela Stella Nova Allzweckpfanne Rund
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97327942
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12217
EAN/GTIN:
     4025457122170
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
280 mm
Höhe
60 mm
Merkmale
Form
Rund
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Material
Aluminium
Griffanzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,52*
€ 58,9288
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,15*
€ 58,4885
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,53*
€ 56,5607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,16*
€ 56,1204
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,81*
€ 55,7039
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,19*
€ 46,6361
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12216
ab € 31,32*
Ähnlich
kela
12215
ab € 26,00*
Ähnlich
kela
12224
ab € 44,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.