Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10900 Milchkrug Herta Edelstahl 18/10 silber matt 9,5cm 8,0cmØ 0,35l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kela 10900 Milchkrug Herta Edelstahl 18/10 silber matt 9,5cm 8,0cmØ 0,35l
Kela 10900 Milchkrug Herta Edelstahl 18/10 silber matt 9,5cm 8,0cmØ 0,35l
Kela 10900 Milchkrug Herta Edelstahl 18/10 silber matt 9,5cm 8,0cmØ 0,35l
Kela 10900 Milchkrug Herta Edelstahl 18/10 silber matt 9,5cm 8,0cmØ 0,35l
Kela 10900 Milchkrug Herta Edelstahl 18/10 silber matt 9,5cm 8,0cmØ 0,35l
Kela 10900 Milchkrug Herta Edelstahl 18/10 silber matt 9,5cm 8,0cmØ 0,35l
Kela 10900 Milchkrug Herta Edelstahl 18/10 silber matt 9,5cm 8,0cmØ 0,35l
Kela 10900 Milchkrug Herta Edelstahl 18/10 silber matt 9,5cm 8,0cmØ 0,35l
Kela 10900 Milchkrug Herta Edelstahl 18/10 silber matt 9,5cm 8,0cmØ 0,35l
Artikel-Nr.:
     6124-10900
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10900
EAN/GTIN:
     4025457109003
Suchbegriffe:
Deko Krug
Krug
Krüge
Milch-Krug

Formschönes Milchkännchen aus 18/10 Edelstahl: der Milchkrug Herta mit
praktischem Henkel. Die Milch kann also im Kännchen auf dem Herd warmgemacht
werden und sieht beim anschließenden Servieren bei Tisch dazu noch gut aus. Der
Milchkrug hat einen Durchmesser von 8 cm und ist 9,5 cm hoch. Volumen 0,35 l.
Lieferung im Geschenkkarton.

 

Weitere Informationen:
Serie:
Herta
Material:
Edelstahl 18|10
Farbe:
silberfarben
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6124
250
€ 4,95*
ab € 7,42*
€ 10,95*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 11,10*
Preise: Lager 6124
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,95*
€ 13,0305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,49*
€ 12,4831
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,662
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,35*
€ 11,1265
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,42*
€ 8,8298
pro Stück
Lagerstand: Lager 6124
Versand: Lager 6124
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6124
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10901
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.