| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-97328188 Herst.-Nr.: 10901 EAN/GTIN: 4025457109010 |
| |
|
| | |
| Für Kinder und auch manche Erwachsene gehört Milch unbedingt und täglich auf den Speiseplan. Und für alle, die ihre Milch auch gerne mal warm trinken, ist der Milchkrug Herta genau richtig. Das Milchkännchen ist aus 18/10 Edelstahl. Die Milch kann also im Kännchen auf dem Herd (nicht auf Induktion) warmgemacht werden und sieht beim anschließenden Servieren bei Tisch dazu noch gut aus. Der Milchkrug ist aus 18/10 Edelstahl. Spülmaschinenfest. Den Milchkrug Herta gibt es in 2 unterschiedlichen Größen. Der kleine Milchkrug hat einen Durchmesser von 10 cm und eine Höhe von 12 cm und ein Fassungsvermögen von 0,7 l. Weitere Informationen: Merkmale | Material | Edelstahl | | Produktfarbe | Edelstahl | | Färbung | Monochromatisch | | Fassungsvermögen | 0.7 l | Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 100 mm | | Höhe | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Milchkrug, Milchgießer, Milchkännchen, Sahnegießer, Sahnekännchen, Sahnespender, Milch-Topf, Milchtopf, milchgießer edelstahl, milchgießer, kela krug |
| | |
| |